※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
位置決めピン、固定用貫通穴付き/位置決めピン、円筒形固定用貫通穴付
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
取付穴(mm)
12
4
6
8
12
寸法l1(mm)
15
7
12
10
16
18
13
22
15
25
質量(g)
38
1.2
2.9
4.2
6.4
6.1
10
8
15
19
32
38
60
58
96
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45473987
品番
22630.0230
参考基準価格(税別)
¥4,950
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
材質
焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨
質量(g)
38
取付穴(mm)
12
寸法l1(mm)
15
寸法d4(mm)
10
寸法d5(mm)
5.2
寸法l2(mm)
18
寸法l4(mm)
9
寸法l6(mm)
19
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d3
M6
寸法d6
M5