※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
位置決めピン、固定用貫通穴付き/ダイア・ピン固定用貫通穴付
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
取付穴(mm)
6
4
6
8
12
寸法l1(mm)
10
7
12
10
16
18
13
22
15
25
質量(g)
3.4
1
1.9
3.4
4.4
4.6
7.3
6.1
10
15
22
30
44
41
62
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45474048
品番
22630.0242
参考基準価格(税別)
¥4,541
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
質量(g)
3.4
材質
焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨
取付穴(mm)
6
寸法b(mm)
1.6
寸法d5(mm)
2.6
寸法d6
M2,5
寸法l1(mm)
10
寸法l2(mm)
9
寸法l4(mm)
6
寸法d3
M3
寸法l6(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応