曜日別特売
22630.0325 位置決めピン、ボール形/(上から見て)円形/工具鋼、焼入れ、黒染、研磨 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45474215

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

位置決めピン、ボール形/(上から見て)円形/工具鋼、焼入れ、黒染、研磨

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
取付穴(mm)18
内容量1個注文コード45474215品番22630.0325
参考基準価格(税別)¥13,512販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
質量(g)118材質工具鋼/焼入れ/黒染/研磨取付穴(mm)18寸法d4M5寸法l1(mm)18寸法l2(mm)25寸法l3(mm)6寸法t(mm)10寸法R(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする