※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
位置決めピン、ボール形/(上から見て)円形/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、研磨、表面焼入れ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
取付穴(mm)
8
7
8
12
14
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45474233
品番
22630.0352
参考基準価格(税別)
¥13,058
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
質量(g)
11
材質
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/研磨/表面焼入れ
取付穴(mm)
8
寸法d4
M4
寸法l1(mm)
8
寸法l2(mm)
12
寸法l3(mm)
3
寸法t(mm)
8
寸法R(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応