曜日別特売
22680.0404 台座ピン、先端部ピン形/オネジ付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45474897

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

台座ピン、先端部ピン形/オネジ付

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
質量(g)12
内容量1個注文コード45474897品番22680.0404
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198
質量(g)
12
寸法d2(mm)
4
寸法d3(mm)
11
二面幅(mm)
10
締付トルク(N・m)
7
材質
熱処理鋼/熱処理/黒染
寸法l3(mm)
15
寸法l2(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d1
M6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3846:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする