曜日別特売
22690.0535 レスト・ボタン/メネジ付、セレーション面 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45475929

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レスト・ボタン/メネジ付、セレーション面

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
質量(g)60
内容量1個注文コード45475929品番22690.0535
参考基準価格(税別)¥4,040販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
材質
スチール/浸炭焼入れ/黒染
質量(g)
60
寸法t(mm)
15
寸法d1(mm)
19
寸法d2(mm)
21.9
二面幅(mm)
19
締付トルク(N・m)
46
寸法l1(mm)
30
寸法d
M10
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3831:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする