曜日別特売
22720.0555 セッティング・スクリュー、ヘッド無し、面取りボール付/着座面:平面/熱処理鋼、1200±100N/mm2 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45479937

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

セッティング・スクリュー、ヘッド無し、面取りボール付/着座面:平面/熱処理鋼、1200±100N/mm2

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
質量(g)1.7
1.7
0.62
0.84
1.1
2.2
2.6
0.3
0.4
0.54
0.91
0.97
1.5
1.6
2.5
3.2
3.8
2.9
4
5.3
6.8
8.4
4.7
6.1
7.9
10
13
15
18
9.1
11
14
25
32
21
26
39
60
49
70
90
111
86
128
219
二面幅(mm)2.5
内容量1個注文コード45479937品番22720.0555
参考基準価格(税別)¥1,030販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
¥979
質量(g)
1.7
寸法d3(mm)
2.2
二面幅(mm)
2.5
ボール(mm)
3
寸法l2(mm)
15.5
材質
ボール:軸受鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/1200±100N、mm2
最高温度(℃)
250
静耐荷重(kN)
4.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d1
M5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1920:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする