Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
揺動パッド、硬質合金インサートセレーション付/オネジ付、セレーション付/ステンレス鋼1.4057(SUS431相当)、熱処理
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
内容量
1個
寸法d2
M24
静耐荷重(kN)
165
注文コード
45482238
品番
22730.0401
参考基準価格(税別)
¥52,631
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法d2・静耐荷重
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
寸法d1(mm)
50
寸法d3(mm)
34.5
静耐荷重(kN)
165
質量(g)
673
二面幅(mm)
41
材質
本体:ステンレス鋼1.4057(SUS431相当)/熱処理、ボール:硬質合金(セレーション付)/ニッケルメッキ
締付トルク(N・m)
698
ボール(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d2
M24