※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
揺動パッド、初期位置復帰機構付/オネジ付、セレーション付/熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
内容量
1個
寸法d2
M16
静耐荷重(kN)
90
注文コード
45482545
品番
22731.0330
参考基準価格(税別)
¥19,395
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法d2・静耐荷重
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
152
ボール(mm)
25
温度範囲(℃)
-20~70
材質
バネ部材:PUR、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし
静耐荷重(kN)
90
締付トルク(N・m)
206
二面幅(mm)
27
寸法d1(mm)
30
寸法d2
M16
寸法d3(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応