22731.0360 揺動パッド、初期位置復帰機構付/オネジ付、セレーション付/熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45482563

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

揺動パッド、初期位置復帰機構付/オネジ付、セレーション付/熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個寸法d2M24静耐荷重(kN)165注文コード45482563品番22731.0360
参考基準価格(税別)¥61,363販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
質量(g)521ボール(mm)40温度範囲(℃)-20~70材質バネ部材:PUR、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし静耐荷重(kN)165締付トルク(N・m)698二面幅(mm)41寸法d1(mm)50寸法d2M24寸法d3(mm)34.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする