曜日別特売
22740.0024 揺動パッド、高さ調整型/平面ボール付、フラット/熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45482859

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

揺動パッド、高さ調整型/平面ボール付、フラット/熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個静耐荷重(kN)25締付トルク(N・m)206注文コード45482859品番22740.0024
参考基準価格(税別)¥12,410販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
仕様【システム】V70・L16材質本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし、ナット:スチール/黒染(ISO4035)質量(g)128寸法e(mm)27寸法l(mm)60.7寸法s(mm)24寸法d2(mm)10.5二面幅(mm)24締付トルク(N・m)206寸法l1(mm)40ボール(mm)16表面平面静耐荷重(kN)25ねじの呼びM16RoHS指令(10物質対応)対応寸法d1M16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする