曜日別特売
22740.0030 揺動パッド、高さ調整型/平面ボール付、フラット/熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45482868

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

揺動パッド、高さ調整型/平面ボール付、フラット/熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個静耐荷重(kN)90締付トルク(N・m)407注文コード45482868品番22740.0030
参考基準価格(税別)¥21,301販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
材質本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし、ナット:スチール/黒染(ISO4035)質量(g)275寸法e(mm)33寸法l(mm)77.3寸法s(mm)30寸法d2(mm)20締付トルク(N・m)407寸法l1(mm)50ボール(mm)25表面平面静耐荷重(kN)90ねじの呼びM20RoHS指令(10物質対応)対応寸法d1M20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする