22740.0316 揺動パッド、高さ調整型/平面ボール、セレーション付/熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45482974

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

揺動パッド、高さ調整型/平面ボール、セレーション付/熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個静耐荷重(kN)8締付トルク(N・m)46注文コード45482974品番22740.0316
参考基準価格(税別)¥11,512販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
質量(g)44ボール(mm)12材質本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし、ナット:スチール/黒染(ISO4035)静耐荷重(kN)8締付トルク(N・m)46二面幅(mm)17寸法d1M10寸法d2(mm)8.6寸法e(mm)19寸法l(mm)45.7寸法l1(mm)30寸法s(mm)17表面セレーション付仕様【システム】V70ねじの呼びM10RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする