※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
揺動パッド、高さ調整型/平面ボール、セレーション付/熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
内容量
1個
静耐荷重(kN)
15
締付トルク(N・m)
82
注文コード
45482983
品番
22740.0317
参考基準価格(税別)
¥11,512
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
静耐荷重・締付トルク
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
56
ボール(mm)
12
材質
本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし、ナット:スチール/黒染(ISO4035)
静耐荷重(kN)
15
締付トルク(N・m)
82
二面幅(mm)
17
寸法d1
M12
寸法d2(mm)
8.6
寸法e(mm)
19
寸法l(mm)
50.7
寸法l1(mm)
35
寸法s(mm)
17
表面
セレーション付
仕様
【システム】V70・L12
ねじの呼び
M12
RoHS指令(10物質対応)
対応