※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
オイル・ウィンドー/オイル・レベルの目盛なし
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
寸法e(mm)
58.5
21
30
40
58.5
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45484925
品番
22860.0050
参考基準価格(税別)
¥7,106
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
質量(g)
87
温度範囲(℃)
-20~70
材質
シールリング:NBR/耐油・耐ガソリン性、反射板:プラスティック/白、リング・ナット:アルミニウム、オイルサイトグラス:プレキシグラスPMMA/透明
取付穴(mm)
58
寸法b(mm)
14
寸法d1(mm)
50
寸法d2(mm)
64
寸法d2
M50×1
寸法d3(mm)
3
寸法d4(mm)
64
寸法e(mm)
58.5
寸法l1(mm)
5.5
寸法x(mm)
約22
RoHS指令(10物質対応)
対応