23010.0811 T-ナット、DIN508すべり防止機構付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45486763

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T-ナット、DIN508すべり防止機構付

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
T溝幅(mm)10
内容量1個注文コード45486763品番23010.0811
参考基準価格(税別)¥1,567販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
質量(g)12材質バネ:ステンレス鋼、ボール:軸受鋼/焼入れ、Tナット:熱処理鋼/熱処理/強度クラス10/黒染寸法a(mm)9.6寸法dM8寸法e(mm)15寸法h(mm)12寸法k(mm)6寸法s(mm)0.65T溝幅(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする