※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
T-ナット、DIN508すべり防止機構付
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
T溝幅(mm)
12
10
12
14
18
22
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45486779
品番
23010.0813
参考基準価格(税別)
¥1,677
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
質量(g)
20
材質
バネ:ステンレス鋼、ボール:軸受鋼/焼入れ、Tナット:熱処理鋼/熱処理/強度クラス10/黒染
寸法a(mm)
11.6
寸法d
M10
寸法e(mm)
18
寸法h(mm)
14
寸法k(mm)
7
寸法s(mm)
0.8
T溝幅(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応