曜日別特売
23030.0083 Tボルト、DIN787/強度クラス10.9 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45487208

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Tボルト、DIN787/強度クラス10.9

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
寸法l(mm)80
寸法a(mm)7.6
内容量1個注文コード45487208品番23030.0083
参考基準価格(税別)¥1,902販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
材質熱処理鋼/黒/鍛造/T溝ガイド部フライス加工質量(g)34寸法a(mm)7.6寸法e(mm)13寸法l(mm)80寸法b(mm)50寸法k(mm)6寸法dM8RoHS指令(10物質対応)対応T溝幅(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピングボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする