※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Tボルト、DIN787/強度クラス10.9
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
寸法l(mm)
160
25
40
63
32
50
80
100
125
200
160
寸法a(mm)
11.6
5.6
7.6
9.6
11.6
13.6
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45487296
品番
23030.0126
参考基準価格(税別)
¥3,134
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
熱処理鋼/黒/鍛造/T溝ガイド部フライス加工
質量(g)
136
寸法a(mm)
11.6
寸法e(mm)
18
寸法l(mm)
160
寸法b(mm)
100
寸法k(mm)
7
寸法d
M12
RoHS指令(10物質対応)
対応
T溝幅(mm)
12