曜日別特売
23030.0182 Tボルト、DIN787/強度クラス8.8 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45487479

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Tボルト、DIN787/強度クラス8.8

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
寸法l(mm)100
寸法a(mm)17.6
質量(g)210
210
118
154
213
301
136
185
263
381
158
315
162
289
407
184
340
278
370
523
758
320
442
624
330
422
576
800
371
494
678
639
814
1082
1496
713
936
1275
1203
1562
2061
2959
2167
2779
3789
5500
内容量1個注文コード45487479品番23030.0182
参考基準価格(税別)¥3,019販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
材質熱処理鋼/黒/鍛造/T溝ガイド部フライス加工質量(g)210寸法a(mm)17.6寸法e(mm)28寸法l(mm)100寸法b(mm)63寸法k(mm)10寸法dM16RoHS指令(10物質対応)対応T溝幅(mm)18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピングボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする