曜日別特売
23040.0142 スタッド・ボルト、DIN6379Tナット用/強度クラス8.8 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45488039

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スタッド・ボルト、DIN6379Tナット用/強度クラス8.8

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
寸法dM14
寸法l(mm)100
内容量1個注文コード45488039品番23040.0142
参考基準価格(税別)¥809販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799
仕様この寸法のものはDIN規格にはありません材質熱処理鋼質量(g)96寸法l(mm)100寸法b1(mm)17寸法b2(mm)63寸法dM14RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピングボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする