※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
スタッド・ボルト、DIN6379Tナット用/強度クラス8.8
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
寸法d
M16
M14
M16
M20
M24
M30
M36
寸法l(mm)
125
63
100
160
250
80
125
200
315
500
400
630
700
全39種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45488093
品番
23040.0164
参考基準価格(税別)
¥1,208
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
仕様
この寸法のものはDIN規格にはありません
材質
熱処理鋼
質量(g)
162
寸法l(mm)
125
寸法b1(mm)
19
寸法b2(mm)
75
寸法d
M16
RoHS指令(10物質対応)
対応