曜日別特売
23040.0245 スタッド・ボルト、DIN6379Tナット用/強度クラス8.8 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45488276

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スタッド・ボルト、DIN6379Tナット用/強度クラス8.8

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
寸法dM24
寸法l(mm)630
内容量1個注文コード45488276品番23040.0245
参考基準価格(税別)¥11,806販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
仕様この寸法のものはDIN規格にはありません材質熱処理鋼質量(g)1860寸法l(mm)630寸法b1(mm)35寸法b2(mm)315寸法dM24RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピングボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする