※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
スタッド・ボルト、DIN6379b1ロング、Tナット用/強度クラス10.9
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
寸法d
M10
M6
M8
M10
M12
寸法l(mm)
200
50
63
80
100
160
125
200
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45488513
品番
23040.0606
参考基準価格(税別)
¥1,557
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
仕様
【システム】V70
材質
熱処理鋼
質量(g)
98
寸法l(mm)
200
寸法b1(mm)
25
寸法b2(mm)
122
寸法d
M10
RoHS指令(10物質対応)
対応