※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
スタッド・ボルト、六角穴付DIN6379に類似Tナット用/強度クラス12.9
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
寸法l1(mm)
125
125
160
200
250
寸法d
M16
M16
M20
M24
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45488669
品番
23040.0763
参考基準価格(税別)
¥8,158
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
質量(g)
165
材質
熱処理鋼
二面幅(mm)
4
寸法b1(mm)
19
寸法b2(mm)
75
寸法d
M16
寸法l1(mm)
125
寸法l2(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応