※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
スタッド・ボルト、六角穴付DIN6379に類似Tナット用/強度クラス12.9
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
寸法l1(mm)
160
125
160
200
250
寸法d
M20
M16
M20
M24
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45488696
品番
23040.0783
参考基準価格(税別)
¥8,972
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
質量(g)
327
材質
熱処理鋼
二面幅(mm)
5
寸法b1(mm)
27
寸法b2(mm)
100
寸法d
M20
寸法l1(mm)
160
寸法l2(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応