曜日別特売
23040.0804 スタッド・ボルト、六角穴付DIN6379に類似Tナット用/強度クラス12.9 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45488723

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スタッド・ボルト、六角穴付DIN6379に類似Tナット用/強度クラス12.9

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
寸法l1(mm)200
寸法dM24
内容量1個注文コード45488723品番23040.0804
参考基準価格(税別)¥15,264販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
質量(g)589材質熱処理鋼二面幅(mm)5寸法b1(mm)35寸法b2(mm)122寸法dM24寸法l1(mm)200寸法l2(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピングボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする