曜日別特売
23060.0030 平面ワッシャー、DIN6340熱処理済み Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45488845

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

平面ワッシャー、DIN6340熱処理済み

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内径(Φmm)31
外径(Φmm)68
厚さ(mm)10
内容量1個注文コード45488845品番23060.0030
参考基準価格(税別)¥1,233販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
外径(Φmm)68厚さ(mm)10質量(g)214内径(Φmm)31適合ねじM30材質熱処理鋼/熱処理/打ち抜き加工後機械修正/リン酸塩処理RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピングワッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする