曜日別特売
23060.0160 平面ワッシャー、精密タイプ/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45488958

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

平面ワッシャー、精密タイプ/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
外径(Φmm)30
厚さ(mm)4
内容量1個注文コード45488958品番23060.0160
参考基準価格(税別)¥1,058販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
外径(Φmm)30厚さ(mm)4材質ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)質量(g)19適合ねじM10寸法s(mm)4寸法d1(mm)10.5寸法d2(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピングワッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする