※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
六角ナット、DIN6330(高さ=1.5d)/片側球面、形状B/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
ねじの呼び
M20
M8
M10
M12
M16
M20
厚さ(mm)
30
12
15
18
24
30
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45489195
品番
23070.0120
参考基準価格(税別)
¥2,830
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ねじの呼び
M20
材質
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
厚さ(mm)
30
仕様
この材料はDINにはありません
形状
B
質量(g)
110
寸法e(mm)
34.6
寸法s(mm)
30
寸法d2(mm)
22
寸法R(mm)
27
寸法m(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d1
M20