曜日別特売
23080.0036 カラー・ナット、DIN6331(高さ=1.5d)/熱処理鋼、熱処理、強度クラス10、リン酸塩処理 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45489317

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カラー・ナット、DIN6331(高さ=1.5d)/熱処理鋼、熱処理、強度クラス10、リン酸塩処理

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
寸法m(mm)54
内容量1個注文コード45489317品番23080.0036
参考基準価格(税別)¥6,587販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698
材質熱処理鋼/熱処理/強度クラス10/リン酸塩処理質量(g)783寸法a(mm)10寸法e(mm)63.5寸法s(mm)55寸法d2(mm)68寸法m(mm)54RoHS指令(10物質対応)対応寸法d1M36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1498:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする