※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
延長ナット、高さ=ネジ径x3
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
ねじの呼び
M12
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M20
M24
M30
M36
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45489545
品番
23090.0012
参考基準価格(税別)
¥594
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
材質
熱処理鋼/熱処理/強度クラス10/リン酸塩処理
仕様
【システム】V70・L12
質量(g)
49
寸法e(mm)
20.8
寸法s(mm)
18
寸法m(mm)
36
寸法d
M12
RoHS指令(10物質対応)
対応