※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
センタリング・ピン
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
質量(g)
672
70
118
473
672
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45489929
品番
23110.0540
参考基準価格(税別)
¥11,142
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
質量(g)
672
材質
焼入れ鋼/浸炭焼入れ/研磨
寸法l(mm)
45
仕様
【システム】V70
RoHS指令(10物質対応)
対応