※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
センタリング・ピン、段付き
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
質量(g)
87
87
330
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45489938
品番
23110.0610
参考基準価格(税別)
¥9,486
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
仕様
【システム】V70・L12・L16
材質
焼入れ鋼/浸炭焼入れ/研磨
質量(g)
87
寸法l(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応