※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
位置決めクランプ・ピン/熱処理鋼、熱処理、黒染
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
寸法d2(mm)
29
18.7
23.6
29
34.6
質量(g)
275
105
115
170
185
255
275
375
400
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45490008
品番
23111.0027
参考基準価格(税別)
¥34,673
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
材質
熱処理鋼/熱処理/黒染
質量(g)
275
寸法s(mm)
約 9
寸法d2(mm)
29
寸法d3(mm)
45
寸法l3(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
保持力(kN)
8
寸法d4
M4