曜日別特売
23111.0764 ロケーティング・ブッシュ、位置決めクランプ・ピン用、圧入タイプ/焼入れ鋼、浸炭焼入れ、黒染 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45490288

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロケーティング・ブッシュ、位置決めクランプ・ピン用、圧入タイプ/焼入れ鋼、浸炭焼入れ、黒染

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
寸法d3(mm)25
内容量1個注文コード45490288品番23111.0764
参考基準価格(税別)¥5,709販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598
質量(g)40材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染寸法d3(mm)25寸法d4(mm)32.2寸法l1(mm)5.25寸法l2(mm)8.42寸法l3(mm)17.1寸法T2(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする