※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
ロケーティング・ブッシュ、位置決めクランプ・ピン用、ねじ止めタイプ/焼入れ鋼、浸炭焼入れ、黒染
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
寸法d3(mm)
37
20
25
31
37
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45490349
品番
23111.0788
参考基準価格(税別)
¥14,356
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
質量(g)
195
材質
焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染
寸法d3(mm)
37
寸法d4(mm)
59.5
寸法d5(mm)
6.6
寸法d6(mm)
11
寸法d7(mm)
48
寸法l1(mm)
5.25
寸法l2(mm)
21.77
寸法l3(mm)
約 15
寸法T2(mm)
28
寸法T3(mm)
14
寸法D9(mm)
61.5
寸法D5
M6
RoHS指令(10物質対応)
対応