※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
ロケーティング・ブッシュ、位置決めクランプ・ピン用、ねじ止めタイプ/ステンレス鋼1.4112、焼入れ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
寸法d3(mm)
31
20
25
31
37
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45490577
品番
23111.0886
参考基準価格(税別)
¥20,952
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
質量(g)
245
材質
ステンレス鋼/焼入れ
寸法d3(mm)
31
寸法d4(mm)
54.5
寸法d5(mm)
6.6
寸法d6(mm)
11
寸法d7(mm)
42
寸法l1(mm)
5.25
寸法l2(mm)
19.94
寸法l3(mm)
約 13.5
寸法T2(mm)
28
寸法T3(mm)
14
寸法D9(mm)
56.5
寸法D5
M6
RoHS指令(10物質対応)
対応