曜日別特売
23111.0888 ロケーティング・ブッシュ、位置決めクランプ・ピン用、ねじ止めタイプ/ステンレス鋼1.4112、焼入れ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45490586

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロケーティング・ブッシュ、位置決めクランプ・ピン用、ねじ止めタイプ/ステンレス鋼1.4112、焼入れ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
寸法d3(mm)37
内容量1個注文コード45490586品番23111.0888
参考基準価格(税別)¥22,529販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
質量(g)195材質ステンレス鋼/焼入れ寸法d3(mm)37寸法d4(mm)59.5寸法d5(mm)6.6寸法d6(mm)11寸法d7(mm)48寸法l1(mm)5.25寸法l2(mm)21.77寸法l3(mm)約 15寸法T2(mm)28寸法T3(mm)14寸法D9(mm)61.5寸法D5M6RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする