※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
グリップ、位置決めクランプ・ピン用
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
寸法l1(mm)
25
20
25
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45490604
品番
23111.0902
参考基準価格(税別)
¥3,019
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
質量(g)
80
材質
ステンレス鋼
適合サイズ(mm)
【ボルト】25/30
寸法d1(mm)
80
寸法d2(mm)
15
寸法d3
M4
寸法l1(mm)
25
寸法l2(mm)
20
寸法l3(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応