曜日別特売
23112.0050 位置決めブッシュ、カラー付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45490857

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

位置決めブッシュ、カラー付

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個注文コード45490857品番23112.0050
参考基準価格(税別)¥779販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739
材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ質量(g)2.6寸法d3(mm)11寸法R(mm)1寸法l1(mm)8寸法l2(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする