※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
スロット・テノン、非固定式、DIN6323/A型b1>b2
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
質量(g)
20
20
52
56
60
65
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45493377
品番
23120.0010
参考基準価格(税別)
¥6,547
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
質量(g)
20
材質
スチール/浸炭焼入れ/黒染/研磨
形状
A
寸法h1(mm)
12
寸法h2(mm)
3.6
寸法l(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応