23120.0016 スロット・テノン、非固定式、DIN6323/A型b1>b2 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45493413

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スロット・テノン、非固定式、DIN6323/A型b1>b2

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
質量(g)60
内容量1個注文コード45493413品番23120.0016
参考基準価格(税別)¥7,590販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398
質量(g)60材質スチール/浸炭焼入れ/黒染/研磨形状A寸法h1(mm)14寸法h2(mm)5.5寸法l(mm)32仕様【システム】V40・V70RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする