※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
スロット・テノン、非固定式、DIN6323/B型b1=b2
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
質量(g)
202
46
202
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45493438
品番
23120.0020
参考基準価格(税別)
¥7,275
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
質量(g)
202
材質
スチール/浸炭焼入れ/黒染/研磨
形状
B
寸法h1(mm)
45.5
寸法h3(mm)
7
寸法h4(mm)
16
寸法l(mm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応