※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
スロット・テノン、非固定式、DIN6323/C型b1<b2
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
質量(g)
469
302
469
951
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45493456
品番
23120.0028
参考基準価格(税別)
¥14,216
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
材質
スチール/浸炭焼入れ/黒染/研磨
形状
C
質量(g)
469
寸法l(mm)
40
寸法h1(mm)
61.5
寸法h3(mm)
7
寸法h4(mm)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応