※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
段無しスロット・テノン
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
質量(g)
64
10
11
18
22
25
28
59
64
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45493544
品番
23130.0024
参考基準価格(税別)
¥3,229
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
材質
スチール/浸炭焼入れ/黒染/研磨
質量(g)
64
寸法l(mm)
32
適合ねじ
M6×16(ISO 4762)
寸法d1(mm)
6.6
寸法h(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応