※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
ストラップ、DIN6314、フラットタイプ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
寸法a(mm)
25
10
12
15
20
25
30
40
50
質量(g)
980
61
112
228
492
623
980
1246
1793
2244
2617
3823
4980
7840
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45493605
品番
23140.0018
参考基準価格(税別)
¥5,015
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
質量(g)
980
材質
熱処理鋼/塗装
適合ねじ
M16/M18
寸法a(mm)
25
寸法b1(mm)
18
寸法b2(mm)
50
寸法b3(mm)
18
寸法e1(mm)
26
寸法e2(mm)
45
寸法l(mm)
125
RoHS指令(10物質対応)
対応