曜日別特売
23140.0022 ストラップ、DIN6314、フラットタイプ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45493623

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ストラップ、DIN6314、フラットタイプ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
寸法a(mm)30
質量(g)1793
内容量1個注文コード45493623品番23140.0022
参考基準価格(税別)¥9,391販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698
質量(g)1793材質熱処理鋼/塗装適合ねじM20/M22寸法a(mm)30寸法b1(mm)22寸法b2(mm)60寸法b3(mm)22寸法e1(mm)30寸法e2(mm)60寸法l(mm)160RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする