※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
ストラップ、DIN6314、フラットタイプ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
寸法a(mm)
40
10
12
15
20
25
30
40
50
質量(g)
4980
61
112
228
492
623
980
1246
1793
2244
2617
3823
4980
7840
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45493666
品番
23140.0034
参考基準価格(税別)
¥37,233
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
質量(g)
4980
材質
熱処理鋼/塗装
適合ねじ
M30
寸法a(mm)
40
寸法b1(mm)
33
寸法b2(mm)
80
寸法b3(mm)
34
寸法e1(mm)
45
寸法e2(mm)
100
寸法l(mm)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応