※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
ストラップ、DIN6315B
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
寸法l1(mm)
500
60
80
100
125
160
200
250
315
500
400
600
寸法a(mm)
40
12
15
20
25
30
40
50
60
質量(g)
8937
8937
8937
65
141
299
578
715
905
1077
1346
2300
1809
3021
3800
2377
3031
3802
3720
4743
6080
10920
16500
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45493833
品番
23150.0030
参考基準価格(税別)
¥38,530
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
材質
熱処理鋼/塗装
質量(g)
8937
寸法a(mm)
40
適合ねじ
M24
寸法b1(mm)
26
寸法b2(mm)
66
寸法l1(mm)
500
寸法b3(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法b4(mm)
10